曜日別特売

電気毛布 ぐっすりタイマー付き

電気毛布 ぐっすりタイマー付き - YAMAZEN(山善)

丸洗いで清潔に使える、ぐっすりタイマー機能付き電気毛布。
軽くやわらかい肌触りなので重い毛布が苦手な方や持ち出して使いたい方におすすめ。
ぐっすりタイマー機能搭載(就寝時にスイッチを入れると2時間暖房→4時間暖房停止→2時間暖房します。睡眠前後の暖房で快適な眠りを得られます)。
高温で毛布内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。
温度調節ができるコントローラー付き。本体からコントローラーを取り外せば、本体は洗濯機で丸洗い可能。12時間後自動OFFタイマー付き。

用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。冬物家電/暖房器具/暖房用品/電気カーペット/足元暖房/電気マット/電気敷毛布/電気敷き毛布/電気ブランケット/電気ひざ掛け毛布材質ポリエステル、アクリル内容量1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※ドラム洗濯機使用不可。コントローラーは洗えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
表面温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644750YMK-PTS6075188×130(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
オープン
取扱い終了
代替品有
44644734YMS-PTS4040140×80(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44644750YMK-PTS6084689914YMK-PTS61YMK-PTS60 電気毛布 省エネタイマー付き YAMAZEN(山善) 84689914電気毛布 省エネタイマー付きYAMAZEN(山善)1枚
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする