曜日別特売

ツインヒートプラス

ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)ツインヒートプラス - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。
3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。

用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300/750/1200コード長さ(m)1.8保証期間1年内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
安全装置
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645240DBC-SK123(AB)4ブラック障害物センサー搭載モデル転倒オフスイッチ、サーモスタット、電流ヒューズ33×33×67
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
44645224DBC-VK123(W)4ホワイト温度センサー搭載モデル転倒オフスイッチ、サーモスタット33×33×66.5
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
44645215DBC-L121(MW)3.5マットホワイトシンプルモデル転倒オフスイッチ32×32×64.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44645215DBC-L121(MW)84515630DBC-L122(MW)DBC-L121(MW) 速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善) 84515630速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振りYAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: オフィス職員用
その他業種

薄型で軽いですが、弱で使用しても暖かく快適です。
安定性が不安でしたが、台座が大きめなので、
多少ぶつかっても倒れることはありません。
タイマー付きなので消し忘れを心配することなく使用できます。
オフィスで足元が冷えるときに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする