速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載

速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善) 速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載 YAMAZEN(山善)

障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。
2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。

用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房 質量(kg)2.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65 内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。
※障害物センサーは本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44645249 DC-SW093(AB)
オープン
9,890
10,879 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする