カジュアルこたつ

カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)カジュアルこたつ - YAMAZEN(山善)

夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。天板はリバーシブル仕様。温度は弱から強まで無段階で調節可能。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/北欧風/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/オールシーズン/リビング/モダン/新生活/長方形材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)8.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300ヒーターNCH-301寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41天板形状リバーシブル・ラウンド加工脚の種類折れ脚内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645346NCF-80601(BK/BR)ブラック/ブラウン
オープン
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44645337NCF-80601(WH/NA)ホワイト/ナチュラル
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする