曜日別特売

くねくねトレイン

くねくねトレイン - ダッドウェイ

ひっぱるとぞう・きつね・ライオンがくねくね揺れながら進む電車のおもちゃ。ハイハイからよちよち期の赤ちゃんにおすすめ。

用途木製。プルトイ。子ども用。キッズ。電車。材質天然木、MDF、綿、鉄、ポリエステル、合成ゴム質量(g)310適合年齢(歳)18か月から紐長(cm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645626TYPR44023
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする