ダッドウェイ
ソーティングプルトイ-はりねずみ-
やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。ひっぱって遊んだり、形合わせも楽しめるおもちゃ。はりねずみが進むと、背中のパーツがくるくると回る楽しい仕掛けも。
用途
木製。プルトイ。子ども用。キッズ。
材質
天然木、天然木化粧合板、MDF、綿、ポリプロピレン
質量(g)
502
適合年齢(歳)
2から
紐長(cm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44645635
TYPR44025
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください