曜日別特売

スライドデスク

スライドデスク - YAMAZEN(山善)スライドデスク - YAMAZEN(山善)スライドデスク - YAMAZEN(山善)スライドデスク - YAMAZEN(山善)スライドデスク - YAMAZEN(山善)スライドデスク - YAMAZEN(山善)

ライフスタイルの変化にも対応できる、スライドデスク。奥行29cmでスリム。A4ファイル対応。
リビングに置いても圧迫感が少なく、狭いお部屋でも場所をとらずに置くことができます。テレワークやお子さんのリビング学習にオススメです。
使わない時、あるいはデスクとして使う必要がなくなった時、シェルフとしてそのまま使うことができます。

用途勉強机、学習机、パソコンデスクとして。PCデスク/パソコンラック/PCラック/ワーキングデスク/テーブル/電源/コンセント/ミシン台/新生活/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/子供部屋/家具/在宅/在宅仕事/在宅ワーク/リモートワーク幅(mm)290高さ(mm)710奥行(mm)900~1435耐荷重(kg)(机上)30、(ラック天板)20、(棚板1枚あたり)5、(全体)80総耐荷重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645967CRSD-9030(WL3D)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする