曜日別特売

折りたたみラック

折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)折りたたみラック - YAMAZEN(山善)

工具不要で簡単組立。フォールディングファブリックラック。
フレームを広げてマジックテープとボタンで止めるだけ。すぐに使えてすぐに片せるから、引っ越しの多い方にもオススメ。

用途小物収納、ディスプレイラック、サイドテーブル、ベッドサイドテーブルなどに。リビング/ソファサイド/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/タオル置き/洗剤ストック/雑貨収納天板寸法(cm)(有効)36.5×30本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×34.5×59内容量1個
取扱説明書:(1.04MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646125KFFR-3(BK)ブラック3段(1段あたり)2(収納)36.5×30×26.5
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646150KFBR-2(BK)ブラック2段ボックス(天板)2、(ボックス)4(ボックス)36×29.5×20
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646159KFBR-2(IV)アイボリー2段ボックス(天板)2、(ボックス)4(ボックス)36×29.5×20
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646134KFFR-3(IV)アイボリー3段(1段あたり)2(収納)36.5×30×26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする