曜日別特売

ベランダシェード(ハトメ6個)

ベランダシェード(ハトメ6個) - ジェイワークスプランニングベランダシェード(ハトメ6個) - ジェイワークスプランニングベランダシェード(ハトメ6個) - ジェイワークスプランニング

外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。
風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。
ベランダの草花を暑い日差しから守ります。
通気性のある編み込み素材。
お手入れ簡単、水洗い可!
取付用バンド付

用途
ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに
隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして
モカ材質(本体)ポリエチレン寸法(cm)180×100紫外線防御率(%)約80遮光率(%)約85材質(ハトメ)アルミ内容量1枚
注意
※ベランダなどに取り付ける場合は、安全性をお確かめの上取り付けてください。
※台風などの強風時は必ず取り外し、安全な場所に保管してください。
※製品毎によって若干のサイズ違いがある場合がございますので、予めご了承下さい。(±5cm程)
※ハトメの位置は一定ではございません。製品毎によりずれが生じます。
※完全に見えなくなる訳ではございません、ある程度は透けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648916JVS-118-6EYE
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする