クルーズ
マイクロファイバークロス308
繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。ティッシュボックスの様にさっと取り出しが可能です。
用途
オフィス・店舗の清掃
材質
ポリエステル87%,ポリアミド13%
色
オレンジ
区分
新品
パッケージサイズ(mm)
280×115×65
外寸(mm)
230×280
入数
20枚入り
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647035
MF-1500
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください