曜日別特売

マイクロファイバークロス308

マイクロファイバークロス308 - クルーズマイクロファイバークロス308 - クルーズマイクロファイバークロス308 - クルーズマイクロファイバークロス308 - クルーズ

繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。

用途オフィス・店舗の清掃材質ポリエステル87%,ポリアミド13%オレンジ区分新品パッケージサイズ(mm)150×270×7外寸(mm)230×280入数2枚入り内容量1パック(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44647044MF-200
240
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする