曜日別特売

『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』

『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン『賢者のケンマフ・セリウム研磨材含浸タイプ』 - アウトラン

水を掛けるだけで含浸された砥粒が溶け出し、セリウムによる化学的研磨と物理的研磨を効果的に行えます。
表面だけではなくパッドの奥まで研磨材がしっかり含浸されているので、長時間安定してご使用頂けます。

仕様(許容回転数[r.p.m])4300/(推奨回転数[r.p.m])900~1800厚さ(mm)10取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研磨材の構造
タイプ
粒径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像(パック)44648855OPCG-0075-A(含浸セリウム研磨材)一次研磨用自動車用/一次研磨(セリウム)4.25
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
商品画像(パック)44648864OPCG-0075-X(含浸セリウム研磨材)仕上研磨用自動車用/仕上(セリウム)1.3
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
商品画像(パック)44648880OPCG-0075-A-H(含浸セリウム研磨材)一次研磨用ハウスクリーニング用/一次研磨(セリウム)4.25
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
商品画像(パック)44648889OPCG-0075-X-H(含浸セリウム研磨材)仕上研磨用ハウスクリーニング用/仕上(セリウム)1.3
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする