ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済

ファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフファミラ 自転車用ヘルメット CE安全基準認証 EN1078規格取得済 - ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

大切な命を危険から守る自転車用のヘルメット!
ヘルメット着用が努力義務化されました!
高い衝撃吸収性で頭部を守ります!!
安全性と快適さを両立!!
軽量約331g
深めのつばで雨や日差しをガード。
ベルトはあごパッド付きで長さ調整ができて、ワンタッチ着脱可能。
国際安全規格認定済!ヨーロッパ安全性能基準適合 CEマークはヨーロッパで採用されている安全基準です。
オールシーズンタイプ
内側は通気性の良いメッシュ素材を使用。

材質ABS質量(g)331寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×28.5×13適合頭囲(cm)54~62内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446488280421210シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
446488370421220チェック
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
446488460421230ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44648837
2023-12-05
用途: 通勤用にお購入
有限会社 城戸内装建設業・工事業

ホントにCE基準認証された物とは思えない軽い質感。
顎紐がねじれてついていたので、自分で直しました。
顎紐をかけたときのフィット感はいまいち。
小さめの頭の方が良いかと感じました。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 44648837
2023-10-02
用途: 自転車の運転時
やつやま友の会その他業種

見た目が良い。顎紐の調整が難しい。緊急時ヘルメットとして機能するか?不安がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする