曜日別特売

田植機植え付け爪専用グリス

田植機植え付け爪専用グリス - ホクエツ田植機植え付け爪専用グリス - ホクエツ田植機植え付け爪専用グリス - ホクエツ
(4件のレビュー)

高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。

用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180内容量1個
注意
※子供の手の届かない所に置く。※火気に近づけない。※飲食しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44647726269161
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: 田植え
農・林・水産業

いつも作業の時期の前に慌てて用意していたため、少し高くても購入してしまっていましたが、今年は早くから他のサイトと比較し、これを選択しました。安く買えてよかったです。また、ノズルの先を保護するように丁寧に梱包されていたのは、好感がもてました。

対象商品 : 44647726
2024-07-18
用途: 田植機の使用前整備
農・林・水産業

機械の使用前に植え付け爪部に注油する事により植え付けミスもなく問題なし

対象商品 : 44647726
2024-04-30
用途: 田植機メンテナンス
農・林・水産業

ノズルの形状が良くてケース内にぴったりグリスアップできる。使用後のキャップがネジでしっかり格納できます。

対象商品 : 44647726
2024-06-06
用途: 田植え機マンテナンス
K.ELE 製造業

メーカー純正品と同等品の為、安心して使用でき価格が手ごろで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする