Cisco(シスコ)
Meraki Go専用 コンセント変換アダプタ(3ピン→2ピン)
Meraki Go 製品専用の電源プラグの変換アダプターです。機器に添付されている電源ケーブルのアース付3ピン(2PE)プラグを、日本で一般的なアースなし2Pプラグに変換するアダプタです。
色
ブラック
質量(g)
331
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
対応
0~40℃(32 ~ 104 °F)/5~95%※結露なし
アース端子
○
プラグ形状
2P
内容量
1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間のハードウェア保証が付属しています。故障などのテクニカルサポートは、Meraki Goアプリより24時間サポートリクエストの送信が可能です (日本語対応) 。
受付時間は月曜日~金曜日:午前 9 時~午後 5 時 (日本時間) となります。※ 土日祝・年末年始を除く。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44648435
GA-PWR-ADP-1
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください