Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理

Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理 - Cisco(シスコ)Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理 - Cisco(シスコ)Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理 - Cisco(シスコ)Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理 - Cisco(シスコ)Meraki Go ルータ ファイアウォール (GX20) 不正アクセス防止 Webブロッキング 利用状況監視 PoE対応 クラウド管理 - Cisco(シスコ)

スマホアプリで簡単に設定・管理ができ、ルータ機能とファイアウォール機能を兼ね備えパソコンやプリンタなど複数機器をインターネットに接続します。

セット内容本製品、壁面取り付けキットおよびネジ キット 、クイックスタートガイド 、PSU およびイーサネットケーブル性能ファイアウォール スループット - 250 Mbp/sホワイト質量(g)318機能ルータとファイアウォール2つの機能を搭載/ブラウザ・スマホアプリによるクラウド管理/ファームウェア自動更新/不正アクセス防止/PoE給電外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×112×24内容量1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間のハードウェア保証が付属しています。故障などのテクニカルサポートは、Meraki Goアプリより24時間サポートリクエストの送信が可能です (日本語対応) 。
受付時間は月曜日~金曜日:午前 9 時~午後 5 時 (日本時間) となります。※ 土日祝・年末年始を除く。
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。一般的な2ピンコンセントを利用する場合は別途変換アダプタ(GA-PWR-ADP-1)をあわせてご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648469GX20-HW-US
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする