曜日別特売

USB2.0手動切替器

USB2.0手動切替器 - トライメイトUSB2.0手動切替器 - トライメイトUSB2.0手動切替器 - トライメイトUSB2.0手動切替器 - トライメイト

2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。
ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。

用途USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に寸法(mm)70×56×20コネクタ形状(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス)伝送速度(Mbps)480インターフェイスUSB 2.0準拠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648688TR-PS001-BKブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44648697TR-PS001-WHホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする