曜日別特売

ポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス

ポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス - 伊藤忠リーテイルリンクポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス - 伊藤忠リーテイルリンクポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス - 伊藤忠リーテイルリンクポリエチレンロング手袋(CPE) 外エンボス - 伊藤忠リーテイルリンク
(1件のレビュー)

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプ。外側にエンボス加工があり、肘上までしっかり保護してくれます。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)58中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)29エンボス加工外エンボス内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653195SLD-LL01クリア
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
44653204SLD-LL02ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44653195
2025-08-09
用途: 大掃除等に

大きめの手なので、指先がきつい商品がある中で、
この商品はゆとりがあって使いやすいです。ただ手袋が薄いので、作業内容によっては破れやすいかも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする