BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃木材160×24T
外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。
適合機種
UCL18H
刃数
24
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.8
チップ数
24個
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44653816
2608641171
¥
5,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください