イトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付>

イトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト<配送時組立サービス付> - イトーキ

ワークシーンを楽しく軽やかに演出するメッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。
身体をあずけてみるとメッシュバックのテンションや腰部にフィットする背もたれ形状、 ゆったりとした座面幅により包み込まれるような心地よさ。
毎日のハードな使用にもしっかり応える高いクオリティをもつ 誰にでも親しみやすいメッシュチェアです。
【抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工】
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。
※当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

質量(kg)12.9本体:ホワイト、肘:ホワイト、脚:ブラック肘掛肘付加工抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×585×900肘高さ(mm)595~695グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653886KT-256PV-W9T1T1座:ブラック900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653974KT-256PV-W9B2T1座:ネイビーブルー900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653990KT256PVM-W9T1T1座:ブラック900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44654078KT256PVM-W9B2T1座:ネイビーブルー900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44653895KT-256PV-W9W2T1座:オフブラック900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653904KT-256PV-W9W6T1座:ライトグレー900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653920KT-256PV-W9M4T1座:ラズベリーレッド900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653929KT-256PV-W9D3T1座:アンバーオレンジ900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653938KT-256PV-W9Y3T1座:サンドイエロー900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653947KT-256PV-W9Q2T1座:アイビーグリーン900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653956KT-256PV-W9Q6T1座:モスグリーン900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653965KT-256PV-W9A3T1座:ストロングブルー900405~50512.9ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44653999KT256PVM-W9W2T1座:オフブラック900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654008KT256PVM-W9W6T1座:ライトグレー900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654017KT256PVM-W9M4T1座:ラズベリーレッド900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654026KT256PVM-W9D3T1座:アンバーオレンジ900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654035KT256PVM-W9Y3T1座:サンドイエロー900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654044KT256PVM-W9Q2T1座:アイビーグリーン900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654060KT256PVM-W9Q6T1座:モスグリーン900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44654069KT256PVM-W9A3T1座:ストロングブルー900405~50512.9抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44653895KT-256PV-W9W2T103985366KT-256PV-W9C3T1KT-256PV-W9W2T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985366コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653904KT-256PV-W9W6T103985366KT-256PV-W9C3T1KT-256PV-W9W6T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985366コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653920KT-256PV-W9M4T103985400KT-256PV-W9U5T1KT-256PV-W9M4T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985400コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653929KT-256PV-W9D3T103985400KT-256PV-W9U5T1KT-256PV-W9D3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985400コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653938KT-256PV-W9Y3T103985366KT-256PV-W9C3T1KT-256PV-W9Y3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985366コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653947KT-256PV-W9Q2T103985391KT-256PV-W9Q7T1KT-256PV-W9Q2T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985391コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653956KT-256PV-W9Q6T103985391KT-256PV-W9Q7T1KT-256PV-W9Q6T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985391コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653965KT-256PV-W9A3T103985375KT-256PV-W9N3T1KT-256PV-W9A3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985375コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44653999KT256PVM-W9W2T103985287KT256PVM-W9C3T1KT256PVM-W9W2T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985287コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654008KT256PVM-W9W6T103985287KT256PVM-W9C3T1KT256PVM-W9W6T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985287コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654017KT256PVM-W9M4T103985321KT256PVM-W9U5T1KT256PVM-W9M4T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985321コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654026KT256PVM-W9D3T103985321KT256PVM-W9U5T1KT256PVM-W9D3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985321コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654035KT256PVM-W9Y3T103985287KT256PVM-W9C3T1KT256PVM-W9Y3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985287コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654044KT256PVM-W9Q2T103985305KT256PVM-W9Q7T1KT256PVM-W9Q2T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985305コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654060KT256PVM-W9Q6T103985305KT256PVM-W9Q7T1KT256PVM-W9Q6T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985305コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44654069KT256PVM-W9A3T103985296KT256PVM-W9N3T1KT256PVM-W9A3T1 コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03985296コルトチェア 肘付 ベースカラー ホワイト ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする