曜日別特売

イトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付>

イトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキイトーキ コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック<配送時組立サービス付> - イトーキ

ワークシーンを楽しく軽やかに演出するメッシュ&フレーム構成のシンプルなたたずまい。
身体をあずけてみるとメッシュバックのテンションや腰部にフィットする背もたれ形状、 ゆったりとした座面幅により包み込まれるような心地よさ。
毎日のハードな使用にもしっかり応える高いクオリティをもつ 誰にでも親しみやすいメッシュチェアです。
【抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工】
バイラルオフ加工はスウェーデンのPolygiene社が開発した、銀イオンをベースとした繊維上の特定のウイルスを減少させる加工技術です。
バイラルオフ加工が施されることによって、繊維製品を媒介とした感染リスクの低減に役立ちます。
※当加工はウイルスの動きを抑制するものではありません。「ViralOff」は、ポリジン株式会社の登録商標です。

質量(kg)11.5本体:ブラック、脚:ブラック肘掛肘無加工抗ウイルス加工(バイラルオフ加工)・抗菌・防臭加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×640×960グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全20種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44655286KT-250PVHT1T1T1座:ブラック960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655374KT-250PVHT1B2T1座:ネイビーブルー960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655390KT250PVHMT1T1T1座:ブラック960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655478KT250PVHMT1B2T1座:ネイビーブルー960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44655295KT-250PVHT1W2T1座:オフブラック960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655304KT-250PVHT1W6T1座:ライトグレー960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655320KT-250PVHT1M4T1座:ラズベリーレッド960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655329KT-250PVHT1D3T1座:アンバーオレンジ960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655338KT-250PVHT1Y3T1座:サンドイエロー960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655347KT-250PVHT1Q2T1座:アイビーグリーン960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655356KT-250PVHT1Q6T1座:モスグリーン960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655365KT-250PVHT1A3T1座:ストロングブルー960405~50511.5ナイロン双輪キャスター
58,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655399KT250PVHMT1W2T1座:オフブラック960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655408KT250PVHMT1W6T1座:ライトグレー960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655417KT250PVHMT1M4T1座:ラズベリーレッド960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655426KT250PVHMT1D3T1座:アンバーオレンジ960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655435KT250PVHMT1Y3T1座:サンドイエロー960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655444KT250PVHMT1Q2T1座:アイビーグリーン960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655460KT250PVHMT1Q6T1座:モスグリーン960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
44655469KT250PVHMT1A3T1座:ストロングブルー960405~50511.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44655295KT-250PVHT1W2T103984849KT-250PVHT1C3T1KT-250PVHT1W2T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984849コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655304KT-250PVHT1W6T103984849KT-250PVHT1C3T1KT-250PVHT1W6T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984849コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655320KT-250PVHT1M4T103984876KT-250PVHT1U5T1KT-250PVHT1M4T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984876コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655329KT-250PVHT1D3T103984876KT-250PVHT1U5T1KT-250PVHT1D3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984876コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655338KT-250PVHT1Y3T103984849KT-250PVHT1C3T1KT-250PVHT1Y3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984849コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655347KT-250PVHT1Q2T103984867KT-250PVHT1Q7T1KT-250PVHT1Q2T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984867コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655356KT-250PVHT1Q6T103984867KT-250PVHT1Q7T1KT-250PVHT1Q6T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984867コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655365KT-250PVHT1A3T103984858KT-250PVHT1N3T1KT-250PVHT1A3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984858コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655399KT250PVHMT1W2T103984770KT250PVHMT1C3T1KT250PVHMT1W2T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984770コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655408KT250PVHMT1W6T103984770KT250PVHMT1C3T1KT250PVHMT1W6T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984770コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655417KT250PVHMT1M4T103984797KT250PVHMT1U5T1KT250PVHMT1M4T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984797コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655426KT250PVHMT1D3T103984797KT250PVHMT1U5T1KT250PVHMT1D3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984797コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655435KT250PVHMT1Y3T103984770KT250PVHMT1C3T1KT250PVHMT1Y3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984770コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655444KT250PVHMT1Q2T103984788KT250PVHMT1Q7T1KT250PVHMT1Q2T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984788コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655460KT250PVHMT1Q6T103984788KT250PVHMT1Q7T1KT250PVHMT1Q6T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984788コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44655469KT250PVHMT1A3T103984779KT250PVHMT1N3T1KT250PVHMT1A3T1 コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03984779コルトチェア 肘なし ハンガー付 ベースカラー ブラック ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする