曜日別特売

DANCHING GAME ダンシングゲーム

DANCHING GAME ダンシングゲーム - PRO:TRUST(プロトラスト)

オフショアゲーム入門ロッド!
TOP Sicガイド
バットジョイント
セパレートグリップ

用途タイラバからライトジギングまで対応仕様カーボン率(%):90全長(cm)198継数(本)2仕舞(cm)151内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669067662Lライン:PE0.6-1136、ルアー:20-601
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669076662MLライン:PE0.6-1.2145、ルアー:30-801.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669085662MLライン:PE0.6-1.2146、ルアー:30-1201.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする