PRO:TRUST(プロトラスト)
PRIME GAME TAIRABA プライムゲームタイラバ
セパレートグリップ
並継
用途
タイラバ入門にオススメ! コストパフォーマンスに優れたタイラバ専用ロッド。繊細なアタリをキャッチして、フッキングを確実にする高バランス設計。
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
ライン:PE0.6-1.2
全長(cm)
198
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669094
662M
102、ルアー:30-120
1.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669110
662MH
110、ルアー:60-180
1.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください