PRO:TRUST(プロトラスト)
PRIME GAME EGI プライムゲームエギ
セパレートグリップ
並継
用途
ベーシックエギングロッド。 ソフトティップでアタリを弾きにくく、初心者でも扱いやすい。 汎用性の高いマルチアクション。
仕様
カーボン率(%):80
サイズ(号)
エギ:2.0-3.5、ライン:PE0.6-1.0
継数(本)
2
先径(mm)
1.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669234
762M
229
125
119
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669250
802M
244
132
125
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669259
832M
251
137
129
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44669268
862M
259
142
134
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください