曜日別特売

PRIME GAME SHORE JIGGING プライムゲームショアジギング

PRIME GAME SHORE JIGGING プライムゲームショアジギング - PRO:TRUST(プロトラスト)

セパレートグリップ
並継

用途汎用性の高いマルチアクションのライトショアジギングロッド。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚までオールラウンドに楽しめる1本。継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669338902MLライン:PE0.8-1.5271210、ルアー:7-501411.9
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669347962MHライン:PE1.0-1.5289245、ルアー:10-601512.1
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
446693561002MHライン:PE1.0-2.0305310、ルアー:20-801562.5
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする