曜日別特売

PRIME GAME SG プライムゲームSG

PRIME GAME SG プライムゲームSG - PRO:TRUST(プロトラスト)

EVAグリップ
並継

用途ソルトルアーフィッシングロッドのベーシックモデル。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚まで幅広くラインナップ。継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669365862ML260170、ルアー:4-211341.8
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669374902ML270176、ルアー:4-211402
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669390902M270174、ルアー:7-401402
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669399962M290192、ルアー:7-401502.1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669408962MH290216、ルアー:10-601502.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
446694171002MH300215、ルアー:10-601552.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする