曜日別特売

SEA OWL シーオウル

SEA OWL シーオウル - PRO:TRUST(プロトラスト)

ALL Fujiガイド
Fuji IPSシート
並継

用途SWライトゲームに幅広く対応。 622L・682L・732Lはアジング・メバリングにオススメ。782MLはチニング、ライトエギングにまで対応するSWライトゲームマルチロッド。継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44669496622L18873、ルアー:0.5-896.51.2
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669505682L20380、ルアー:0.5-8104.51.2
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669514732L22186、ルアー:0.5-81131.2
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669530782ML23496、ルアー:3-10119.51.3
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする