PRO:TRUST(プロトラスト)
FLEXEED(フレクシード) 波止磯
振出
用途
磯竿としての調子にこだわったベーシックモデル。 磯から波止釣りまで対応した豊富なラインナップで様々なシーンをサポート。
仕舞(cm)
103
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44670449
1-450
鉛負荷:1-3
450
161
5
0.7
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670458
1-540
鉛負荷:1-3
540
201
6
0.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670467
1.5-450
鉛負荷:1-4
450
198
5
1.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670476
1.5-540
鉛負荷:1-4
540
303
6
1.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670485
2-450
鉛負荷:2-5
450
212
5
1.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670494
2-540
鉛負荷:2-5
540
322
6
1.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670510
3-450
鉛負荷:3-8
450
239
5
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670519
3-540
鉛負荷:3-8
540
333
6
1.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670528
3-450PTS
鉛負荷:8-12
450
255
5
1.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670537
3-540PTS
鉛負荷:8-12
540
358
6
1.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670546
4-450PTS
鉛負荷:10-15
450
310
5
1.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670555
4-540PTS
鉛負荷:10-15
540
415
6
1.7
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください