PRO:TRUST(プロトラスト)
RAINOS(レイノス) 磯玉網XT
脱着式肩ベルト標準装備
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途
操作性に優れたエコノミーモデル。 様々なシチュエーションに対応できるように豊富なバリエーションを揃えました。
仕様
カーボン率(%):23
寸法(cm)
玉枠:45
仕舞(cm)
109
先径(mm)
16
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671289
450
編付:450
377
4
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671298
540
編付:540
490
5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671307
630
編付:630
600
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671316
720
編付:720
772
7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671325
820
編付:820
900
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください