PRO:TRUST(プロトラスト)
BLACK SCALE(ブラックスケール) 筏玉網SV Ver.Ⅲ
アルミ玉枠40cm付
ナイロンレース網
EVAグリップ
振出
用途
アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網。 カーボン素材で軽量・コンパクト仕様。筏やカセなど多彩な用途に使える短尺玉網。滑りにくいEVAグリップ。
仕様
カーボン率(%):40
寸法(cm)
玉枠:40
全長(cm)
柄のみ:100
自重(g)
132
継数(本)
2
仕舞(cm)
59
先径(mm)
18.5
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671377
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください