PRO:TRUST(プロトラスト)
GR 愁渓(しゅうけい)
振出
用途
小継渓流グラス万能竿。 オールマイティな釣りに対応。携帯に便利な小継ロッド。
適合
ハリス(号):0.6-2
素材
グラス
仕舞(cm)
58
先径(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671867
120
120
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671876
180
180
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671885
240
240
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671894
270
270
6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671910
300
300
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671919
360
360
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44671928
450
450
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください