PRO:TRUST(プロトラスト)
AJING GAME SET アジングゲームセット
ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継
用途
アジング・SWライトゲーム入門にオススメ
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
189
自重(g)
リール込:295、ルアー:0.5-8
糸巻き量(号-m)
1-約100
継数(本)
2
仕舞(cm)
97
先径(mm)
1
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44672129
622
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください