フィットグローブⅡ PT-1022

フィットグローブⅡ PT-1022 - PRO:TRUST(プロトラスト)

手の動きに合わせて収縮するストレッチ素材

用途手のひら側には、滑りにくいグリップ機能を採用規格3本カットタイプ内容量1組
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673215ゴールド/ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673224ブルー/ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする