メッシュクリアタックルポーチ

メッシュクリアタックルポーチ - PRO:TRUST(プロトラスト)
用途ジグ・エギ・ソルトルアーなどをまとめて水洗いできます。底面にもメッシュが付いているので水切りが早い。タックルポーチとしても使用できます。フタがクリア仕様になっているので、中身が見えて便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W21×D15×H8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673258EV-43
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする