PRO:TRUST(プロトラスト)
ロッドケース130 PT-4038
用途
ベーシックタイプリールインロッドケース。
規格
130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×13×130
内寸(cm)
H127×W19×D9
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673285
ブルー
ブルー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673294
レッド
レッド
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673310
グレー
グレー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください