セミハードロッドケース PT-4039

セミハードロッドケース PT-4039 - PRO:TRUST(プロトラスト)
用途ハイコストパフォーマンスリールインロッドケース。衝撃に強いセミハード仕様。規格130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13×130内寸(cm)H127×W19×D9内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673319ブルーブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673328レッドレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673337グレーグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする