PRO:TRUST(プロトラスト)
大型ロッドケース PT-4041 3本用
写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)
用途
大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。
規格
3本用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×24×142
内寸(cm)
H139×W20×D16
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673346
ブラック
ブラック
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673355
ブルー
ブルー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください