曜日別特売

大型ロッドケース PT-4042 5本用

大型ロッドケース PT-4042 5本用 - PRO:TRUST(プロトラスト)

写真はプロトタイプです。(竿・リール等は別売)

用途大容量ロッドケース。背負えるリュック式肩ベルト付。規格5本用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30×142内寸(cm)H139×W20×D21内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673364ブラックブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673380ブルーブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする