PRO:TRUST(プロトラスト)
ラバーランディングネット スライド
スライド式コンパクト設計
玉枠40x50cm
最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
用途
トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。
長さ(cm)
柄:45(最大引き伸ばし時)
寸法(cm)
玉枠:40×50
自重(g)
460
仕舞(cm)
69.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44674186
PT-3006
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください