ゲームプライヤー

ゲームプライヤー - PRO:TRUST(プロトラスト)
用途幅広い用途に使える手頃なサイズのゲームフィッシング用プライヤー。チタンコーティングで錆びにくい仕様となっており、スプリットリングオープナー、PEライン対応カッターも装備。ストレートタイプとベントノーズタイプをラインナップ。寸法(cm)約16内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674484PT5064 ストレートストレート
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674500PT5065 ベントノーズベントノーズ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする