アルミ三脚 レバー式

アルミ三脚 レバー式 - PRO:TRUST(プロトラスト)

アタッチメント付
ワンタッチレバー式

用途コンパクトに収納可能。エサ付器が取り付けできる。内容量1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
全長(cm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674728PT-5020 2号2号(ブルー)最大引伸時:12374
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674746PT-5022 ミニ3号ミニ3号(オレンジ)最大引伸時:5233
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674737PT-5021 3号3号(グリーン)最大引伸時:12657
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする