アルミ三脚 竿受け付

アルミ三脚 竿受け付 - PRO:TRUST(プロトラスト)

素材:アルミニウム
竿受け付き

用途コンパクトに収納可能。竿受け付きで様々な釣りに対応できます。規格3号全長(cm)最大引伸時:52仕舞(cm)32内容量1台
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674755PT-5023 3号
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする