PRO:TRUST(プロトラスト)
スパイラルロープR PT-5062
多用途に使えるスパイラルロープ。
用途
フィッシングツールの脱落防止に。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
伸長(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675105
-
SS
最大:215
82
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675114
-
S
最大:200
67
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675130
-
M
最大:240
77
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください