PRO:TRUST(プロトラスト)
ライトゲーマー ワームセット
用途
釣場に行ってすぐに使えるワームセット。ジグヘッドセット済み。アジ・メバル用と根魚用の2アイテム3パターンであらゆる場面に対応!
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676487
PT-9050 アジ・メバルA
ワーム:ピンテール・シャッド
ジグヘッド:2.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676496
PT-9050 アジ・メバルB
ワーム:ピンテール・グラブ
ジグヘッド:2.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676505
PT-9050 アジ・メバルC
ワーム:シャッド・グラブ
ジグヘッド:2.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676514
PT-9051 根魚A
ワーム:シャッド・グラブ
ジグヘッド:4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676530
PT-9051 根魚B
ワーム:シャッド・ホグ
ジグヘッド:4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676539
PT-9051 根魚C
ワーム:ホグ・グラブ
ジグヘッド:4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください