曜日別特売

ライトゲーマー メッキミノー PT-9032

ライトゲーマー メッキミノー PT-9032 - PRO:TRUST(プロトラスト)

シンキング

用途ライトゲーム対応シンキングミノー。防波堤や漁港などにおいてメッキ、カマス、アジなど小型回遊魚に対応。SWライトゲームの多彩なターゲットを攻略する為の小型シンキングミノー。幅広いレンジを攻略してヒット率UPにつなげます。寸法(cm)4.7自重(g)2.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676548#1 レーザークリアシラス#1 レーザークリアシラス
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676557#2 グローバックシラス#2 グローバックシラス
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676566#3 カタクチ#3 カタクチ
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676575#4 キビナゴ#4 キビナゴ
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676584#6 マイワシ#6 マイワシ
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676600#7 アカキン#7 アカキン
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676609#8 チャートバックホロ#8 チャートバックホロ
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする