PRO:TRUST(プロトラスト)
ドラゴン金線ワイヤー
用途
石鯛その他、多彩な用途に対応。
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
規格
強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44679567
#30x7 10m
標準:0.93
#30×7 10m
参考:104.2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679576
#33x7 10m
標準:0.75
#33×7 10m
参考:68.9
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679585
#35x7 10m
標準:0.63
#35×7 10m
参考:49.1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679594
#36x7 10m
標準:0.57
#36×7 10m
参考:41.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679610
#37x7 10m
標準:0.51
#37×7 10m
参考:35.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679619
#38x7 10m
標準:0.45
#38×7 10m
参考:29.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679628
#39x7 10m
標準:0.39
#39×7 10m
参考:21
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679637
#40x7 10m
標準:0.36
#40×7 10m
参考:17.6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679646
#36x7 100m
標準:0.57
#36×7 100m
参考:41.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679655
#37x7 100m
標準:0.51
#37×7 100m
参考:35.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679664
#38x7 100m
標準:0.45
#38×7 100m
参考:29.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください