エクセレントフロートKS PT-2001

エクセレントフロートKS PT-2001 - PRO:TRUST(プロトラスト)

信頼の国内生産
高精度浮力

用途視認性・潮乗り・操作性・感度を高バランスで備えたベーシックモデル。シモリ玉不要。タナがずれにくく、アタリの出やすいストッパーイン構造。内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4467997800
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679987G2G2
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679996BB
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800052B2B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800143B3B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800305B5B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800391号1号
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする