エクセレントフロートSZ PT-2002

エクセレントフロートSZ PT-2002 - PRO:TRUST(プロトラスト)

艶消し塗装で高い視認性
高精度浮力

用途傾きで仕掛けの状態や前アタリが分かるセンシティブモデル。シモリ玉不要。タナがずれにくく、当たりの出やすいストッパーイン構造。内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4468004800
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680057G2G2
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680066BB
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800752B2B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446800843B3B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
446801005B5B
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする