PRO:TRUST(プロトラスト)
陸っぱりジギングサビキセット PT-8030
仕掛け2セット付
用途
人気のジギングサビキ仕掛け。 メタルジグにサビキ仕掛けまでセットされているので、すぐに釣りができます。
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44680660
9号/21g ブルピン
ブルピン
9
ジグ:21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680669
9号/21g ゼブラグロー
ゼブラグロー
9
ジグ:21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680678
9号/21g アカキン
アカキン
9
ジグ:21
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680687
10号/28g ブルピン
ブルピン
10
ジグ:28
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680696
10号/28g ゼブラグロー
ゼブラグロー
10
ジグ:28
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680705
10号/28g アカキン
アカキン
10
ジグ:28
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680714
12号/40g ブルピン
ブルピン
12
ジグ:40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680730
12号/40g ゼブラグロー
ゼブラグロー
12
ジグ:40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44680739
12号/40g アカキン
アカキン
12
ジグ:40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください