曜日別特売

玉ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-216

玉ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-216 - PRO:TRUST(プロトラスト)

ウキ釣りの原点仕掛け

用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
446807752.7号2.7
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
446807843.6号3.6
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
446808004.5号4.5
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする